作業用手袋 耐熱性のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
143件の「作業用手袋 耐熱性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手袋 細かい作業 耐熱」、「耐熱グローブ 400°C」、「耐熱 手袋 薄手」などの商品も取り扱っております。
耐熱グローブ 富士商ランキング1位
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱全長(cm)26耐熱温度(℃)(素材)350材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
2,698税込2,968
当日出荷

耐熱手袋 ダイローブH200 ダイヤゴムランキング2位
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)材質(裏)化繊規格CEマーキング機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃入数(双)1耐熱温度(℃)200
1双
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセルランキング3位
JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱グローブ モノタロウランキング4位
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリサイズフリー全長(cm)約26耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維入数(双)1機能耐切創中指長(cm)約8.5手の平幅(cm)約11ゲージ数7販売区分業務用
1双
1,698税込1,868
当日出荷

HG 13G SD GLOVE アトムランキング5位
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手の甲が綿メリヤスタイプで通気性があり、牛床革で耐熱・耐磨耗に強く一般綿手袋より安全で長時間の作業にも適しています。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業質量(g)130(1双)材質(甲)綿トリコット強度RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
1,498税込1,648
当日出荷

JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。機能耐熱ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
999税込1,099
当日出荷

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400中指長(cm)9材質メタ系アラミド繊維入数(双)1機能耐熱、難燃
1双
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
1双
2,475税込2,723
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
1双
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用しています。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
用途クリーンルーム、精密機械工業サイズフリー仕様クリーンパックトラスコ品番416-6744材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)2ホワイト質量(g)135入数(双)1機能耐熱・耐摩耗性全長(cm)40中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)220/5秒手のひらまわり(cm)24.5
1双
6,498税込7,148
当日出荷

80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱ホワイト入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
1双
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム材質(裏)綿、ナイロン材質(表)100%メタ系アラミド黄白耐熱温度(℃)370ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
1双
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
1双
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5手の平幅(cm)15.2~15.5材質コーネックス(R) 混FBLフェルト黄色系入数(双)1機能耐熱、難燃耐熱温度(℃)(素材)400
1双
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
全長(cm)24ブラックタイプ5本指規格適合しない入数(双)1中指長(cm)8耐熱温度(℃)300コーティング無し手のひらまわり(cm)26手の平幅(cm)13ゲージ数7粉有無粉なしエンボス加工エンボスなしアテ有無アテ無し
1双
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。材質アラミド43%、綿57%白/黒サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)26.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)370手の平幅(cm)12.5
1双
4,498税込4,948
当日出荷

耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります
用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています全長(cm)26.5中指長(cm)9.0手の平幅(cm)12.0耐熱温度(℃)350材質綿100%入数(枚)1左右区別左右兼用
1枚
739税込813
当日出荷

火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。機能耐熱・耐切創グリーンサイズフリー全長(cm)22トラスコ品番137-2866材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.2質量(g)55タイプ軍手入数(双)1中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)18ゲージ数7
1双
1,798税込1,978
当日出荷

ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
1双
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)